Beli pompa air galon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WELLBEST Pompa Galon BateraiDeskripsi:Pompa Galon BateraiMemudahkan mengambil air dari galonhanya sekali tekan air langsung mengalir
- Hi-Cook Water PumpDeskripsi:Hi-Cook Pompa Galon WP-M1 berbahan plastik food grade, terdapat pengunci galon sehingga tidak lepas saat digunakan. Aksesories dapat dilepas memudahkan untuk dibersihkan. Menuang air lebih mudah dan cepat dengan cara di pompa mengunakan Hi-Cook Pompa Galon WP-M1.
- Miyako Dispenser OtomatisDeskripsi:-Dispenser otomatis AWD-100 ini bisa menjadi salah satu solusi mudah buat Anda yang menggunakan galon isi ulang tetapi tidak mau ribet angkat – angkat galon. Dispenser otomatis ini memiliki ukuran yang minimalis dan sangat mudah dalam pemasangan. Hadir dengan 2 pilihan warna blue (AWD-100 B) dan nude pink (AWD-100 NP) yang sangat cantik untuk rumah Anda.-Ketika Anda membeli dispenser otomatis ini Anda akan mendapatkan 1 mesin dispenser otomatis, pipa stainless, pipa silicone dan kabel USB yang tebal dengan panjang kurang lebih 90 cm. Dan cara penggunaannya juga sangat mudah.1. Pasangkan pipa stainles di bagian depan dispenser otomatis2. Dan pasangkan pipa silicone dibagian bawah dispenser otomatis3. Setelah terpasang. Buka tutup galon air kemudian masukkan dispenser otomatis. Dan dispenser siap digunakan!-Untuk pengoperasian dispenser otomatis ini juga sangat mudah. Setelah terpasang dengan baik dan benar di galon air, cukup menekan tombol ON/OFF di bagian atas dispenser dan ketika dispenser beroperasi lampu LED di sekitar tombol ON/OFF akan menyala dengan cantik.-Untuk daya dari dispenser ini juga sangat hemat yaitu 4 watt saja dengan kapasitas baterai 1200 mAh, dan jika baterainya habis atau lowbat Anda cukup mengisi dayanya dengan menggunakan kabel USB yang sudah tersedia.atribut:
- Power (W): 4
- Voltage (V): 5 (DC)
- Battery Capacity (mAh): 1200
- One Two Cups Pompa Galon ElektrikDeskripsi:Dengan menggunakan pompa elektrik air minum galon ini, Anda tidak perlu susah payah mengangkat botol minum Anda untuk mengeluarkan air. Cukup menekan tombol maka air akan otomatis mengalir keluar. Sangat praktis dan solusi murah bagi Anda yang tidak memiliki dispenser air minum galon.atribut:
- Material: ABS, Stainless Steel dan Silikon Kualitas Makanan
- Dimensi Kemasan (cm): 16 x 10 x 11
- Color: Black
- Panjang Selang (cm): 50
- Dimensi (cm): 7.5 x 7.5 x 13
- Power (W): 4
- Stark Pompa Galon ElectricDeskripsi:Stark Indonesia Kembali Hadir Dengan Produk Pompa Galon Elektrik. Dengan Design Minimalis Dan Fitur Yang Mempermudah Hidup Anda.Fitur : Stwp03 : Indicator Light : Lampu Indikator Akan Berwarna Merah Apabila Produk Dalam Proses Pengisian Daya Dan Akan Berwarna Hijau Apabila Proses Pengisian Daya Selesai, Output Speed 1,6L/Minutes : Tidak Perlu Menunggu Lama Untuk Mengisi Air Minum, One Touch : Hanya 1X Tekan Dengan Jari, Air Langsung Mengalir, Elastic Hose : Selang Elastis Menjangkau Dasar Galon Sehingga Air Dalam Galon Akan Habis Dengan Sempurna, Rechargeable : Baterai Dapat Diisi Ulang Menggunakan Kabel Usb Yang Tersedia. Sekali Isi Ulang Bisa Untuk Menghabiskan 5 Galon Air, Food Grade Material : Menjaga Seluruh Anggota Keluarga Khususnya Anak-Anak Tetap Sehat “Pilihan Pintar Keluarga Indonesia”atribut:
- Power (W): 5
- Voltage (V): 3.8
- Battery (mAh): Lithium Ion 1200
- Charge Time (hour): 4
- Useable: 1 Charge Time For 5 Gallon
- Kirin Rechargeable PumpDeskripsi:Hanya dengan sekali tekan, Kirin KRP008B-Rechargeable Pump 4 Watt Black- akan bekerja memompa air. Anda cukup menadah air di pipa depan, dan tekan tombol sekali lagi jika gelas sudah penuh, dan pompa akan berhenti bekerja.Pada penggunaan pertama kali, biarkan air dari dalam galon mengalir selama 30-60 detik untuk membersihkan bagian dalam selang.Panjang Selang : 40 cmUSB RechargeableCharging IndicatorStylish Design2000 mAh with USB Charge OutFood Grade Anti-bacterial SiliconeTravel Pumpatribut:
- Material: ABS-Free
- Voltage (V/Hz): 1.5/50
- Power Source: 2000mAh with USB Charge Out
- Dimensions (LxWxH) (cm): 7.1x7.1x75.5
- Capacity (L): 0.8
- Hose Length (cm): 40
- Power (W): 4
- NGY Pompa Galon Elektrik Lipatatribut:
- Battery (mAh): 800
- Power (W): 4
- WELLBEST Pompa Galon ManualDeskripsi:Pompa Galon Manualmemudahkan pengambilan air dari galon
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
- monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): About 550
- Hose Length (mm): About 550
- Discharge amount: About 6.5L/min
- how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
- Liquid used: kerosene
- Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Miyako Water Dispenser Portable (Galon Atas)Deskripsi:Fungsi : Hot, Normal
- Momogi Snack StickDeskripsi:Extruder stick snack that has a strong brand awareness and is well known for its signature corn stick flavor.atribut:
- Size (g): 5
- Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
- Wipro Gas Torchatribut:
- Maximum Temperature (°C): 1300
- brennenstuhl RCD Protected Cable With PowerblockDeskripsi:DescriptionIdeal for hard outdoor use.With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.Function test indicator.When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.Quality rubber cable with 4-way dust- and water-jet protected safety socket outlets.Cut-out time:atribut:
- Product Height (cm): 9
- Product Length (cm): 31
- Product Width (cm): 31
- Cable Length (m): 10
- Number of Socket: 4
- Degree of Protection (IP): IP54
Daftar Harga pompa air galon Terbaru May 2026
| Kenmaster Pompa Air Galon USB | Rp74.900 |
| WELLBEST Pompa Galon Baterai | Rp53.900 |
| Hi-Cook Water Pump | Rp36.900 |
| Miyako Dispenser Otomatis | Rp65.900 |
| One Two Cups Pompa Galon Elektrik | Rp60.900 |
| Kenmaster Pompa Galon | Rp39.900 |
| Stark Pompa Galon Electric | Rp55.900 |
| Kirin Rechargeable Pump | Rp179.900 |
| NGY Pompa Galon Elektrik Lipat | Rp32.900 |
| WELLBEST Pompa Galon Manual | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 29/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/leP101563770-6.jpg)
/0eP106875014-1.jpg)
/99P103201333-1.jpg)

/26P106875078-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/Wipro%20Gas%20Torch/a0P108527360-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/TORA%20Gas%20Torch%20Head/isP106190676-1.jpg)